曜日別特売

ツールケース

ツールケース - KNIPEX(クニペックス)

伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース
ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。
ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。
底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。
ヒンジは金属製で耐久性に優れています。
ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。
特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。
3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。
書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。
底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。

トラスコ品番446-7086材質ABS樹脂質量(kg)8.6ブラック外寸法・高さ(mm)410鍵有外寸法・奥行(mm)270外寸法・間口(mm)510内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89693965002141LE510×270×41030
オープン
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする