曜日別特売

プライヤーセット

プライヤーセット - KNIPEX(クニペックス)プライヤーセット - KNIPEX(クニペックス)

強力型ペンチ、強力型斜ニッパー、ウォーターポンププライヤー”コブラ”が各1本入ったセット。
視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。

種類セット品トラスコ品番446-7078セット内容強力型ペンチ(0201-180)、強力型斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250)質量(g)990寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89693983002010
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする