東栄管機
DV継手インクリーザー
(2件のレビュー)
排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
形状
インクリーザー
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
0~40
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03876786
DV IN
40×30
0~40
¥
116
¥
43
¥
47
(税込)
当日出荷
55471168
DV IN
50×30
0~40
¥
147
¥
50
¥
55
(税込)
当日出荷
55471177
DV IN
50×40
0~40
¥
147
¥
50
¥
55
(税込)
当日出荷
55471186
DV IN
65×40
0~40
¥
283
¥
96
¥
106
(税込)
当日出荷
55471195
DV IN
65×50
0~40
¥
283
¥
96
¥
106
(税込)
当日出荷
55471204
DV IN
75×40
0~40
¥
400
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
89699355
DV IN
75×50
0~40
¥
400
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
55471213
DV IN
75×65
0~40
¥
400
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
55471229
DV IN
100×40
0~40
¥
547
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
89699337
DV IN
100×50
0~40
¥
568
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
55471238
DV IN
100×65
0~40
¥
592
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
89699346
DV IN
100×75
0~40
¥
644
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
55471247
DV IN
125×65
0~40
¥
906
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
55471256
DV IN
125×75
0~40
¥
922
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
55471265
DV IN
125×100
0~40
¥
941
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
55471274
DV IN
150×75
0~40
¥
1,410
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
55471283
DV IN
150×100
0~40
¥
1,470
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
55471299
DV IN
150×125
0~40
¥
1,880
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
55471308
DV IN
200×100
0~40
¥
3,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
55471317
DV IN
200×125
0~40
¥
3,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
55471326
DV IN
200×150
0~40
¥
4,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材