東栄管機
DV継手ソケット
排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55471457
DV DS
30
¥
99
¥
38
¥
42
(税込)
当日出荷
26737892
DV DS
40
¥
108
¥
38
¥
42
(税込)
当日出荷
89699373
DV DS
50
¥
136
¥
55
¥
61
(税込)
当日出荷
26737908
DV DS
65
¥
226
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
89699382
DV DS
75
¥
358
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
89699364
DV DS
100
¥
677
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
26737865
DV DS
125
¥
1,360
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
26737874
DV DS
150
¥
2,330
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
26737883
DV DS
200
¥
3,280
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
55471466
DV DS
250
¥
6,560
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
55471475
DV DS
300
¥
10,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材