東栄管機
DV継手チーズ
排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
全11種類を絞り込む
呼び径
選択してください
30
40
50
65
75
100
125
150
200
250
300
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55471484
DV DT
30
¥
164
¥
58
¥
64
(税込)
当日出荷
55471493
DV DT
40
¥
235
¥
78
¥
86
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
89699407
DV DT
50
¥
376
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
55471509
DV DT
65
¥
622
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
89699416
DV DT
75
¥
834
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
89699391
DV DT
100
¥
1,740
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
55471518
DV DT
125
¥
3,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
55471527
DV DT
150
¥
5,760
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
55471536
DV DT
200
¥
11,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
55471545
DV DT
250
¥
20,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
55471554
DV DT
300
¥
45,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材