東栄管機
DV継手90°エルボ
排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
90°エルボ
タイプ
DV
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55470477
DV DL
30
¥
118
¥
42
¥
46
(税込)
当日出荷
55470486
DV DL
40
¥
147
¥
50
¥
55
(税込)
当日出荷
89699461
DV DL
50
¥
235
¥
95
¥
105
(税込)
当日出荷
55470495
DV DL
65
¥
396
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
89699477
DV DL
75
¥
571
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
89699452
DV DL
100
¥
1,160
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
55470504
DV DL
125
¥
2,430
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
55470513
DV DL
150
¥
4,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
55470529
DV DL
200
¥
5,670
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
55470538
DV DL
250
¥
11,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
55470547
DV DL
300
¥
22,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材