東栄管機
HI継手水栓ソケット(インサート付き)
(1件のレビュー)
圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
用途
HIパイプ用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
内容量
1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89699504
HI MWS
13
0.98
¥
801
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
55472306
HI MWS
16
0.98
¥
1,010
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
89699513
HI MWS
20
0.98
¥
1,360
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
57356312
HI MWS
20×13
0.98
¥
1,250
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
75352236
HI MWS
25
0.98
¥
2,410
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材