曜日別特売

HI継手キャップ

HI継手キャップ - 東栄管機HI継手キャップ - 東栄管機HI継手キャップ - 東栄管機HI継手キャップ - 東栄管機

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。

用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップ種類塩ビ・樹脂管用継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89699574HI CAP13
100
72
79(税込)
当日出荷
55472157HI CAP16
108
56
62(税込)
4日以内出荷
89699583HI CAP20
111
72
79(税込)
当日出荷
89699592HI CAP25
150
90
99(税込)
4日以内出荷
55472166HI CAP30
164
87
96(税込)
当日出荷
89699601HI CAP40
314
209
230(税込)
当日出荷
89699617HI CAP50
492
339
373(税込)
当日出荷
55472175HI CAP75
1,690
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
55472184HI CAP100
2,960
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
55472193HI CAP150
6,050
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする