東栄管機
HI継手ソケット
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途
HIパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
JIS規格
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
水道用
JIS規格
JIS K 6743
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89699626
HI S
13
¥
100
¥
73
¥
80
(税込)
4日以内出荷
55472315
HI S
16
¥
108
¥
56
¥
62
(税込)
4日以内出荷
89699635
HI S
20
¥
124
¥
92
¥
101
(税込)
4日以内出荷
89699653
HI S
25
¥
176
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
55472324
HI S
30
¥
230
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
89699671
HI S
40
¥
398
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
89699705
HI S
50
¥
623
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
55472333
HI S
65
¥
1,050
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
55472349
HI S
75
¥
1,540
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
55472358
HI S
100
¥
3,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
55472367
HI S
125
¥
5,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
55472376
HI S
150
¥
9,010
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
15466196
HI S
200
¥
23,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材