東栄管機
HI継手チーズ
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途
HIパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ティー
種類
塩ビ・樹脂管用継手
内容量
1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
全12種類を絞り込む
呼び径
選択してください
13
16
20
25
30
40
50
65
75
100
125
150
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89699732
HI T
13
¥
105
¥
71
¥
78
(税込)
4日以内出荷
55472385
HI T
16
¥
164
¥
87
¥
96
(税込)
当日出荷
89699741
HI T
20
¥
226
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
89699757
HI T
25
¥
349
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
55472394
HI T
30
¥
474
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
89699766
HI T
40
¥
809
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
89699775
HI T
50
¥
1,310
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
55472403
HI T
65
¥
2,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
55472419
HI T
75
¥
3,820
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
55472428
HI T
100
¥
7,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
55472437
HI T
125
¥
10,262
取扱い終了
55472446
HI T
150
¥
19,708
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材