東栄管機
TS継手90°エルボ
圧力配管で使用出来ます。
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
内容量
1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89699784
TS L
13
¥
74
¥
46
¥
51
(税込)
当日出荷
55472778
TS L
16
¥
81
¥
39
¥
43
(税込)
当日出荷
89699793
TS L
20
¥
121
¥
68
¥
75
(税込)
当日出荷
89699802
TS L
25
¥
176
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
55472787
TS L
30
¥
235
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
89699811
TS L
40
¥
418
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
89699827
TS L
50
¥
682
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
55472796
TS L
65
¥
1,230
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
55472805
TS L
75
¥
1,800
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
55472814
TS L
100
¥
3,580
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
55472839
TS L
150
¥
11,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
55472823
TS L
125
¥
6,360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材