TS継手キャップ

TS継手キャップ - 東栄管機TS継手キャップ - 東栄管機TS継手キャップ - 東栄管機TS継手キャップ - 東栄管機TS継手キャップ - 東栄管機TS継手キャップ - 東栄管機TS継手キャップ - 東栄管機TS継手キャップ - 東栄管機
(2件のレビュー)

圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。

用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40JIS規格K6743RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
※焚火やトーチランプの火、工事用照明ランプ等を近づけないで下さい。継手が軟化変形や炭化する事があります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89699836TS CAP130.98
74
45
50(税込)
当日出荷
55473207TS CAP160.98
81
39
43(税込)
当日出荷
89699845TS CAP200.98
87
45
50(税込)
当日出荷
89699854TS CAP250.98
108
65
72(税込)
当日出荷
55473216TS CAP300.98
139
68
75(税込)
当日出荷
89699863TS CAP400.98
230
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
89699872TS CAP500.98
389
219
241(税込)
当日出荷
41459986TS CAP650.98
931
559
615(税込)
当日出荷
55473225TS CAP750.98
1,270
609
670(税込)
当日出荷
55473234TS CAP1000.98
2,270
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
55473243TS CAP1500.98
5,750
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89699836
2018-09-11
用途: 小学校・工作・水鉄砲
個人のお客様

規格が統一されており、工作のパーツとしては適しています。

対象商品 : 89699845
2016-11-01
用途: パイプ構造物のメンテナンス
サービス業

翌日発送の表示だったので発注したが、納期延期の通知が二度あり、実際に納品されたのが10日後だった。納期遅過ぎ、表示との納期乖離大き過ぎを改善して欲しい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする