東栄管機
TS継手ソケット
圧力配管で使用出来ます。
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89699881
TS S
13
¥
70
¥
36
¥
40
(税込)
当日出荷
55473417
TS S
16
¥
81
¥
39
¥
43
(税込)
当日出荷
89699897
TS S
20
¥
95
¥
55
¥
61
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
89699915
TS S
25
¥
139
¥
75
¥
83
(税込)
当日出荷
55473426
TS S
30
¥
180
¥
90
¥
99
(税込)
4日以内出荷
89699933
TS S
40
¥
316
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
89699967
TS S
50
¥
474
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
55473435
TS S
65
¥
822
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
55473444
TS S
75
¥
1,190
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
55473453
TS S
100
¥
2,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
55473469
TS S
125
¥
4,210
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
55473478
TS S
150
¥
6,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
55473487
TS S
200
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材