曜日別特売

VU継手キャップ

VU継手キャップ - 東栄管機VU継手キャップ - 東栄管機VU継手キャップ - 東栄管機VU継手キャップ - 東栄管機VU継手キャップ - 東栄管機VU継手キャップ - 東栄管機
(4件のレビュー)

配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。

用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
全12種類を絞り込む
呼び径
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55475009VU CAP40無圧
160
99
109(税込)
当日出荷
89700055VU CAP50無圧
174
109
120(税込)
当日出荷
55475018VU CAP65無圧
399
209
230(税込)
当日出荷
89700064VU CAP75無圧
585
379
417(税込)
当日出荷
89700046VU CAP100無圧
904
559
615(税込)
当日出荷
55475027VU CAP125無圧
1,210
789
868(税込)
当日出荷
55475036VU CAP150無圧
1,410
969
1,066(税込)
当日出荷
55475045VU CAP200無圧
2,490
1,798
1,978(税込)
当日出荷
55475054VU CAP250無圧
6,140
3,698
4,068(税込)
当日出荷
55475063VU CAP300無圧
10,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
55475079VU CAP350無圧
32,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
55475088VU CAP400無圧
46,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55475063
2021-01-04
用途: 支柱の収納

300mm径の塩ビパイプで支柱の収納器を作成のため、パイプエンドに使用し効果良好。
しかし、値段がもう少し安価なら(他製品に比べると安価ではあるが)数多く購入できるのですが一度の購入には負担が大きい。
品物は、とても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 89700064
2019-07-16
用途: 土木工事

「寸法D(Φmm)94.5」と書いているが実際95.0以上です。

1が参考にしています
対象商品 : 89700046
2017-09-01
用途: ホビー作製時
不動産業

強度・大きさ・すべてにおいて使いやすく加工しやすい。本来の使用目的の部材として使用したのではなくホビー製作(スピーカーエンクロージャー)として使用しました。密閉や圧着などもしっかりする塩ビ管なので安心して使用できます。厚さもちょうどよく共振なども起きづらく木材ではない素材としても便利です。モノタロウで揃えればすべてのサイズ継ぎ手、メーカーと選べるしコストもOKです。あちこちグルグル巡らずに必要な分だけ揃えられます。

対象商品 : 89700046
2017-09-14
用途: 井戸掘削に使用
株式会社ネクストネットワーク

ホームセンターよりも取引問屋業者に比べても安く、早く届くのが便利で大変に助かっています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする