TBC(タブチ)
PE継手ソケット1種
トラスコ品番
432-4323
形状
ソケット
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
呼び径
20×13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89700073
20X13PK-1-L
20×13
¥
3,670
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材