ユーロス横形自在水栓

ユーロス横形自在水栓 - TBC(タブチ)ユーロス横形自在水栓 - TBC(タブチ)
(1件のレビュー)
呼び径(mm)13質量(g)450ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89700107FL-SPD31432-435876235
3,660
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89700116FL-SPD32432-4366169151
4,390
4,388
4,827(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89700107
2017-09-14
用途: 台所の流しで使用
農・林・水産業

値段がそこそこだったのでユーロスが何か知らないで買いました。
コックの軽さに驚きました。指一本で開け閉めでき今まで使っていたのと比べてとても楽です。
水を出す部品がもう10センチほど長いと文句なしなのですが。
ジャバラが付いて自在に曲がるのが欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする