曜日別特売

ユニオンHI1種

ユニオンHI1種 - TBC(タブチ)ユニオンHI1種 - TBC(タブチ)ユニオンHI1種 - TBC(タブチ)ユニオンHI1種 - TBC(タブチ)
(1件のレビュー)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。

用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
適合管
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8970012513UV-1HI13PE×ビニル管0.75
3,670
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8970013420UV-1HI20ポリエチレン管×ビニル管0.75
5,190
4,598
5,058(税込)
当日出荷
8970014325UV-1HI25ポリエチレン管、ビニル管0.75
7,620
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89700134
2019-06-15
用途: Pipe work
農・林・水産業

Wonderful easy to use product

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする