曜日別特売

被覆架橋ポリエチレンパイプ

被覆架橋ポリエチレンパイプ - TBC(タブチ)被覆架橋ポリエチレンパイプ - TBC(タブチ)被覆架橋ポリエチレンパイプ - TBC(タブチ)被覆架橋ポリエチレンパイプ - TBC(タブチ)被覆架橋ポリエチレンパイプ - TBC(タブチ)
(2件のレビュー)

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。

用途
給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管流体水道水材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5形状パイプ長さ(m)10長さL(m)10内容量1巻
全6種類を絞り込む
呼び径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89700152HC-10HON5B-10M10ブルー
8,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89700161HC-10HON5P-10M10ピンク
8,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
89700177HC-13HON5B-10M13ブルー
10,510
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89700186HC-13HON5P-10M13ピンク
10,510
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
89700195HC-16HON5B-10M16ブルー
13,800
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89700204HC-16HON5P-10M16ピンク
13,800
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 水道管の増設
卸売・小売業

とてもしっかりした作りであるが、とにかく硬く、作業性が良くない。

1が参考にしています
対象商品 : 89700195
2024-01-03
用途: 太陽熱温水器配管
製造業

ネット検索で見付けたので試しに買ってみたが、チューブがこんなに固いとは、想定外だった。 冬場なので固いのか、年中固いのか分からないが、配管時には何らかの方法で温めないと、配管しづらい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする