UVEX(ウベックス)
安全ゴーグル(シリコンバンド)
低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。
レンズ、バンドの交換ができます。
メガネ、マスクと併用可能です。
質量(g)
80
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
ポリプロピレン、エラストマー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.1
材質(バンド)
シリコン
仕様
通気孔付、UVカット
形状
ゴーグル型
加工
防傷加工・防曇加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89700231
X-9302SI-GY
グレー
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
89700247
X-9302SI-OR
オレンジ
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください