曜日別特売

天然すだれ用ロング巻上器

天然すだれ用ロング巻上器 - ワタナベ工業天然すだれ用ロング巻上器 - ワタナベ工業

吊りすだれ対応のオプションパーツです。
簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。
長さ220cm迄のすだれに対応

材質
本体:ポリプロピレン
滑車:ポリアセタール
ロープ:綿
用途天然すだれの巻き上げに最適。質量(g)23トラスコ品番440-7652内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89700712SK-02
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする