ポップリベット・ファスナー
ポップブラインドナットヘキサスモールフランジ
材質
スチール
仕様
薄頭
フランジ厚(mm)
0.5
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
441-8522
441-8531
441-8549
441-8557
441-8565
441-8573
下穴径(Φmm)
6.1
7.1
9.1
内容量
1箱
1箱(1000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
下穴径(Φmm)
カシメ板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89702164
SFH-415-SF-HEX
1箱
441-8522
10.0
1.07
6.1
0.5~1.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89702173
SFH-425-SF-HEX
1箱
441-8531
11.0
1.18
6.1
1.5~2.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89702182
SFH-515-SF-HEX
1箱
441-8549
11.0
1.5
7.1
0.5~1.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89702191
SFH-525-SF-HEX
1箱
441-8557
12.0
1.56
7.1
1.5~2.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89702207
SFH-625-SF-HEX
1箱
441-8565
14.0
3.8
9.1
0.5~2.5
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89702216
SFH-640-SF-HEX
1箱(1000個)
441-8573
15.5
4.1
9.1
2.5~4.0
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください