ポップリベット・ファスナー
ポップブラインドナットヘキサタイプ平頭
材質
スチール
仕様
平頭
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
441-8581
441-8590
441-8603
441-8611
441-8620
441-8638
下穴径(Φmm)
6.1
7.1
9.1
内容量
1個
1箱(1000本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
下穴径(Φmm)
カシメ板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89702225
SPH-415-HEX
1箱(1000本)
441-8581
10.3
1.29
6.1
0.5~1.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89702234
SPH-425-HEX
1個
441-8590
11.3
1.38
6.1
1.5~2.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89702243
SPH-515-HEX
1箱(1000本)
441-8603
11.5
1.82
7.1
0.5~1.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89702252
SPH-525-HEX
1箱(1000本)
441-8611
12.5
1.95
7.1
1.5~2.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89702261
SPH-625-HEX
1箱(1000本)
441-8620
15.0
4
9.1
0.5~2.5
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89702277
SPH-640-HEX
1箱(1000本)
441-8638
16.5
4.3
9.1
2.5~4.0
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください