曜日別特売

バイブロスイッチ

バイブロスイッチ - 昭和測器

小型・低価格で、上限2段の、精度の良い振動監視ができます。
振動モードは加速度・速度・変位が内部スイッチで選べます。
ハウジングはアルミの防滴構造、ケーブルグランドでケーブルを固定できます。(IP64相当)
アラームレベルの設定は、内部デジタルスイッチにより1~99%の範囲で1%ステップで行えます。
最大60秒までのアラーム遅延が設定可能なので誤動作を防止できます。
回転機・プラント設備・大型構造物など、あらゆる振動の監視ができます。

用途
・送風機の振動の監視
・工場での誘引・排気ファン等の振動の監視
・攪拌機等の振動の監視
・アトマイザーの振動の監視
・遠心分離器の振動監視
・特殊車両の衝突時の監視
・冷却塔の振動監視
・ポンプの振動監視
・製造ライン等での異常振動の監視
・発電機の振動監視
仕様
耐圧
リレー接点-ハウジング間 AC 1,500V 1分間
リレー接点-電源(24V)間 AC 1,500V 1分間
電源ラインは0.1μFでハウジングに接続
出力
2系統リレー出力
動作遅延0~約60秒(内部可変)
自己保持動作1系統 (A接点)
自動復帰動作1系統 (A接点)
接点定格 AC/DC 125V,0.5A
使用温度範囲
使用:-10℃+70℃
保存:-20℃~+80℃
周波数範囲(Hz)
加速度: 5~500Hz(+5%,-10%)
速度・変位: 10~500Hz,5~500Hz(+5%,-10%)
警報設定
1.加速度: 1~99m/s2(Peak)
2.速度: 1~99mm/s(PeaK)
3.変位:0.01~0.99mm(P-P)
トラスコ品番453-8986質量(g)約700g寸法(W)90×(H)56×(D)70mm保護構造ハウジング構造 :IP-64電源ドライブ電源 :DC24V±0.5V,12mA(Typ.),20mA(Max.)精度5%以内(25℃,80Hz,10m/s2,正弦波)材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)直線性フルスケールの1%以内適合ケーブルケーブル外径:標準Φ11~13mm(出荷時にΦ7~13mmの範囲で指定可能)適合電線0.2~2.5mm2(AWG24~16)耐振性振動100m/s2、衝撃1,000m/s2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89702331MODEL-1500B
85,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする