曜日別特売

伸縮式フレックスロックラチェット

伸縮式フレックスロックラチェット - Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェット - Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェット - Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェット - Pro-Auto
(3件のレビュー)

ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。
12段階15°の角度調整でロックできます。
本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。
歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
ギア数72山で本締め作業が可能です。

用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。差込角(mm)6.35全長調整5段全長(mm)150トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼歯数72枚質量(g)144寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89702444STR-F2
8,250
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89702444
2020-09-03
用途: 作業時

ベッドの角度が変わりロックもして 握る部分が伸縮して重宝しています。
少し高いので モノタロウブランドでも出して欲しいです。

対象商品 : 89702444
2020-11-11
用途: 自動車整備

縮めた状態では問題ないのですが、伸ばした時に強めに締めると、しなってしまうので、もう少し強度を増した方がいいと思います。

対象商品 : 89702444
2017-08-20
用途: 車のボルト外し、取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

握りやすいグリップと72枚ギヤのお陰で、スムーズに作業する事ができます。又、スライドする事で力が入りやすいので、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする