曜日別特売

多目的キャビネット

多目的キャビネット - Richell(リッチェル)
付属品ポケット1コ、棚板1枚、Sフック3コトラスコ品番441-5396セット内容Sフック3本付、棚板1枚付、ポケット1個付材質ポリプロピレン(PP)、アルミ、ステンレス質量(kg)15外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×490×1810内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89703372424117
43,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする