曜日別特売

ナックルプラス

ナックルプラス - 丸和ケミカルナックルプラス - 丸和ケミカルナックルプラス - 丸和ケミカルナックルプラス - 丸和ケミカル
(2件のレビュー)

手の甲のこぶし部分までコートされることでフィット感が増し、ずれにくくなります。

厚さ(mm)0.8機能フィット感、耐油性、耐摩耗性、耐引裂性ゲージ数13内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89703704747LL24819ナイロンニトリルゴム1
オープン
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
89703713747MM22.57.518ナイロンニトリルゴム1
オープン
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
89703722747SS21.5717ナイロンニトリルゴム1
オープン
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89703704
2017-04-11
用途: 自動車整備
有限会社望月自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

汚れが染み込まない様に指フルカバーが良いかと思い購入したのですが、それが災いして指が曲げにくく細かい作業はツライです。オイル交換に使おうと思います。

対象商品 : 89703704
2016-08-17
用途: バイクのタイヤ交換他(バイク・クルマのメンテナンス)時

今迄細かい作業が有るので素手(通常は軍手)での作業が有ったがこのナックルプラスは素手感覚に非常に近いのでとても使い勝手が良いです。軍手を使うならこちらが断然お勧めです。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする