ICOM(アイコム)
特定小電力トランシーバーIC-4188D
通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です)
ロングアンテナで安定した通話ができます。
大音量450mWスピーカーを採用しています。
種類
特定小電力トランシーバー
仕様
交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話
付属品
ベルトクリップ
トラスコ品番
451-6338
材質
ポリカーボネイト
色
ブラック
質量(g)
154
出力
10mW/1mW(切替可能)
電源
充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.5×27.3×102.5
アンテナサイズ(mm)
170
バッテリー
BP-258
通信距離
約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
使用充電器
BC-180、BC-181
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89703887
IC-4188D
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください