いけうち
目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製
種類
充円錐
常用圧力(MPa)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
噴射角度
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89704203
1/4MAJP04S303
R1/4
75°
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89704212
1/4MAJP06S303
R1/4
80°
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89704221
3/8MAJP08S303
R3/8
80°
8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
89704237
3/8MAJP12S303
R3/8
85°
12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
89704246
3/8MAJP16S303
R3/8
85°
16
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
17793922
1/4MAJP05S303
R1/4
75°
5
オープン
取扱い終了
17793938
1/4MAJP07S303
R1/4
80°
7
オープン
取扱い終了
返品不可
17793947
3/8MAJP10S303
R3/8
80°
10
オープン
取扱い終了
返品不可
17793956
3/8MAJP14S303
R3/8
85°
14
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください