曜日別特売

ケンマックス 29グラム単眼鏡 4倍 遠近マルチ用

ケンマックス 29グラム単眼鏡 4倍 遠近マルチ用 - I.L.K(池田レンズ工業)ケンマックス 29グラム単眼鏡 4倍 遠近マルチ用 - I.L.K(池田レンズ工業)
倍率(倍)(無限遠)4.2、(至近距離)5.3対物レンズ有効径(mm)10トラスコ品番434-8087幅(mm)22高さ(mm)51質量(g)29視界100m先の見える範囲/17m、最大至近距離位置/20cm、実視界12.5度材質(レンズ)光学ガラスレンズ(フルマルチコート)明るさ5.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89704282KM-421
18,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする