I.L.K(池田レンズ工業)
遠近マルチ単眼鏡
倍率(倍)
(無限遠)2.8、(至近距離)3.6
対物レンズ有効径(mm)
9
トラスコ品番
434-8061
幅(mm)
22
高さ(mm)
46
質量(g)
28.5
視界
100m先の見える範囲/22m、最大至近距離位置/15cm、実視界12.5度
材質(レンズ)
光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
明るさ
10.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89704291
KM-289
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください