キクロンプロ外食産業用スポンジ5P

キクロンプロ外食産業用スポンジ5P - キクロンキクロンプロ外食産業用スポンジ5P - キクロンキクロンプロ外食産業用スポンジ5P - キクロンキクロンプロ外食産業用スポンジ5P - キクロンキクロンプロ外食産業用スポンジ5P - キクロンキクロンプロ外食産業用スポンジ5P - キクロンキクロンプロ外食産業用スポンジ5P - キクロンキクロンプロ外食産業用スポンジ5P - キクロン
(29件のレビュー)

研磨材入りでガンコな汚れを落とします。
泡立ちの良い中間スポンジとハリの強い表面スポンジの二層構造で水キレと乾燥性に優れています。
ゴミの少ない簡易包装(5個パック)です。

用途食器洗浄、水回りの洗浄に。種類スポンジたわし材質不織布/ナイロン(研磨材入り)、スポンジ/ポリウレタン質量(g)50寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×36使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89704361S-100448-9900ピンク
900
599
659(税込)
当日出荷
89704377S-101448-9918ブルー
900
599
659(税込)
当日出荷
89704386S-102448-9926イエロー
900
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 飲食店のキッチン内での洗い物全般
その他業種

やっと見つけた洗い物用スポンジです。
硬さがちょうどよい!形も優秀!持ちやすく洗いやすいです。
それにへたりにくく長持ちします!
3色展開なので食器用、シンク洗い用、汚れがひどいもの用と色分けして使っています。今のところずっと使い続けようと思うくらい気に入っています。

2025-12-25
用途: 食器洗い
株式会社岸鋼興産サービス業

今まで使っていたスポンジがヌルヌル感が残るのでこちらを購入しました。感想が早くて清潔感があり使いやすい商品です。

2025-09-11
用途: 食器の後片づけ
医療・福祉・介護関連業

食器の後片づけに利用しているが、ヘタレにならずしばらく使える。
色違いで購入し、最初は食器洗いに利用し、少し汚れて来たらフライパン洗い等にして、分けて使用している。
コスパは、最高である。

2025-12-02
用途: 食器洗い
医療・福祉・介護関連業

経たりがなく、しばらく使用できる
3色あるため、色分けで、色々に使用できる

2025-08-26
用途: 台所の食器洗い
医療・福祉・介護関連業

台所の食器洗いに利用している。
サイズ感も良く、すぐにヘタレることも無く、とても良い。
コスパが最高である。

2025-06-09
用途: 事務所キッチンの食器洗いに
株式会社植田建材

耐久性は良いとは思いませんが、S字型が大変に便利です、鋭角な角が細い場所の洗いに最適です。

対象商品 : 89704361
2024-03-11
用途: 食器洗い
その他業種

とても柔らかく、握りやすく、使いやすいです。手が小さい方なので、中央のくぼみが握りやすく使い勝手がとてもいいです。

対象商品 : 89704361
2024-02-01
用途: 食器の片づけ
医療・福祉・介護関連業

ほどほどの硬さや、表面の強さがあり、片づけがしやすい。
コスパも良く、次回も購入したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする