キクロン
キズノン目皿ポットクリーナー3P
(1件のレビュー)
使用場所
トイレ
トラスコ品番
448-9870
材質
柄部分:ポロプロピレン(PP)、クリーナー部分:ポリウレタン
寸法(mm)
260×35×40
質量(g)
90
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89704413
540013
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください