キラリア スラット トイレクリーナーケース

キラリア スラット トイレクリーナーケース - キクロンキラリア スラット トイレクリーナーケース - キクロン
(7件のレビュー)
使用場所トイレセット内容トイレブラシ、クリーナーケースセット材質ケース:ポリプロピレン(PP)、ブラシ:ポリプロピレン(PP)寸法(mm)87×420×100質量(g)190内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89704431300419438-0100ウェディングホワイト
オープン
399
439(税込)
当日出荷
89704422300402438-0096シルクホワイト
オープン
取扱い終了
89704447300426438-0118スイートピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89704422
2021-06-10
用途: トイレ掃除

ケースを手で持って外さなければ、ブラシを取り外せないところが難点である。その点以外は見た目もスマートだし、ケースがオープンで通気性がよくいいと思う。

対象商品 : 89704422
2021-02-14
用途: トイレ掃除
その他業種

デザインはシンプルでトイレの空間に馴染みます。ケースが少し軽すぎるのが難点ですが、お値段的に仕方ないと思います。

対象商品 : 89704422
2020-05-03
用途: トイレ掃除
グレース

ブラシを取り外そうとすると受け皿が軽いので簡単に取り外すことが出来ないので改良して頂くと良いのですが・・

対象商品 : 89704447
2019-04-22
用途: トイレ清掃
卸売・小売業

通気性が良いので、水がたまってもなくなりやすく、捨てやすいので助かります。

対象商品 : 89704422
2018-04-18
用途: トイレ掃除
卸売・小売業

注文画面ではどんなブラシかわからなかったのでメーカーのHPも見た。使いやすそうだったので注文した。2色のホワイトの違いはメーカーのHPでもわからなかったが、どちらを選んでもきれいな色なのだと思う。写真の見えていない部分、開いているためブラシが乾きやすくて清潔さを保てるのがいい。

1が参考にしています
対象商品 : 89704447
2018-06-22
用途: トイレ掃除
製造業

ブラシは水キレがよくケースもオープンになってるので清潔。
コンパクトで色もいいしとても使い易い。価格もいいです。
トイレ掃除が楽しくなります!

1が参考にしています
対象商品 : 89704447
2017-12-18
用途: トイレ掃除

既にあったトイレクリーナーはもう使えなくなったため新しいのを交換しました。使いやすさを考えて探したらこの製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする