KENWOOD
カナルタイプイヤホン
イヤホン形状
カナル式
トラスコ品番
446-0731
質量(g)
10
対応機種
UBZタイプ(UBZ-M31/M51L/M51Sを除く)
ヘッドフォン部ドライバユニット
密閉型
コード長さ(cm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89704641
UHS-3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください