日本アキュライド
ダブルスライドレール ディテントインアウト
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、全開/全閉時簡易保持します。
種別
軽荷重用
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
27
種類
スライド形
段数
4
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705007
C2731-20DIO
437-9705
226
0.58
226
373(ペア)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89705016
C2731-25DIO
437-9713
275
0.74
295
363(ペア)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
89705025
C2731-30DIO
437-9721
324
0.9
324
353(ペア)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
89705034
C2731-35DIO
437-9730
374
1.06
374
333(ペア)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89705043
C2731-40DIO
437-9748
423
1.22
423
314(ペア)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89705052
C2731-45DIO
437-9756
472
1.38
472
294(ペア)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89705061
C2731-50DIO
437-9764
521
1.54
521
275(ペア)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89705077
C2731-55DIO
437-9772
570
1.7
570
255(ペア)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください