曜日別特売

ダブルスライドレール

ダブルスライドレール - 日本アキュライド
(1件のレビュー)
仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります種別重荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)76.2種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89705086C9301-12B789-56823051.593052714(ペア)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89705095C9301-14B789-56913561.863562636(ペア)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89705104C9301-18B789-57044572.404572206(ペア)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89705113C9301-20B789-57125082.675081971(ペア)
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89705122C9301-22B789-57215592.945591874(ペア)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
89705131C9301-24B789-57396103.216101816(ペア)
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89705147C9301-26B789-57476603.486601758(ペア)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89705156C9301-28B789-57557113.757111698(ペア)
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89705165C9301-30B789-57637624.027621641(ペア)
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89705174C9301-32B789-57718134.298131581(ペア)
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89705183C9301-34B789-57808644.568641523(ペア)
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89705192C9301-36B789-57989144.839141463(ペア)
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89705201C9301-40B789-580110165.3710161324(ペア)
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89705217C9301-42B789-581010675.6410671262(ペア)
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89705147
2019-05-27
用途: 物置の工具保管棚で、ウインチで棚上げするガイドレールに使用移動距離は60cm

棚の自重プラス保管工具類で有に50kgは有るため余程頑丈なレールで
ないとベアリングが外れてバラバラになり危険です。この商品は頑丈でビクともせず動きも静かでスムース、安全でとても大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする