曜日別特売

モノブロック 82

モノブロック 82 - ABUSモノブロック 82 - ABUSモノブロック 82 - ABUS
ロックキー式付属品鍵2本材質/仕上本体:真鍮(超鋼バー内蔵)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8970591782-63445-1554633201419
4,130
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8970592682-70445-1562704251322
4,510
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
8970593582-90445-15719071517.535
6,920
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする