ABUS
真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー バラ番
付属品
鍵3本
材質/仕上
本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
ロック
キー式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89706154
EC75-40-KD
40
445-1783
40
170
22.5
¥
3,640
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89706163
EC75-50-KD
50
445-1805
50
302
29
¥
5,280
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89706172
EC75-60-KD
60
445-1821
60
435
35
¥
6,980
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31271478
EC75-30-KD
30
445-1767
30
111
17
¥
2,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89706145
EC75-30-KD
30
445-1767
30
111
17
¥
1,850
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください