ABUS
真鍮南京錠 T84MB 同番
付属品
鍵3本
材質/仕上
本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮
ロック
キー式
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89706303
T84MB-15LS-KA
-
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
89706312
T84MB-20-KA
20
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89706337
T84MB-30-KA
30
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89706346
T84MB-35-KA
35
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89706355
T84MB-40-KA
40
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89706321
T84MB-25 KA
25
¥
1,210
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください