反射バリアリール マグネットタイプ

反射バリアリール マグネットタイプ - 中発販売反射バリアリール マグネットタイプ - 中発販売反射バリアリール マグネットタイプ - 中発販売反射バリアリール マグネットタイプ - 中発販売
(1件のレビュー)

高性能蛍光反射シートを採用しています。
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。
コンパクトで持ち運びに便利です。
最大3.5mのロングストロークです。

用途工場・施設・駐車場の立入り制限、区画分け。シート幅(mm)60ストローク(m)(最大)3.5シート厚さ(mm)0.3材質(シート)軟質塩化ビニール、(リールケース)ABS樹脂質量(g)310内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89712655BRSR-6035Y危険・立入禁止
13,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
89712664BRSR-6035Z無地
11,200
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89712655
2017-10-25
用途: 電気設備停電点検
エネサーブ株式会社

便利な事は便利なのですが、倍くらいの長さが欲しい(問題点はあると思いますが)
もう少し安ければ全員へ配布できるが、共通器材として現在使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする