つくし工房
持込機械届受理証ステッカー
こんなお得な商品も!
ステッカー 持込機械届受理証
モノタロウ
¥
399
~
税込
¥
439
~
(1件のレビュー)
全建(一般社団法人全国建設業協会)の統一仕様です。
用途
現場に機械を持ち込む際に
表示内容
持込機械名
取付
ステッカー
取付方式
ステッカー
材質
合成紙
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89714624
55-CV
1組(5枚)
452-4268
20
100×150
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
89714633
880-V
1組(10枚)
452-4276
8
50×80
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください