TENMA(天馬)
とっても便利箱
押入れや棚のすき間のデッドスペースを有効活用できる!サッと引き出せる便利な取っ手付き収納ケース
フタ
あり
フタの種類
バックル式
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89714667
BENRI-35M
1個
23
350×400×250
ベージュ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
48249235
BENRI-35M
1セット(30個)
23
350×400×250
ベージュ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89714676
BENRI-45L
1個
-
-
-
オープン
取扱い終了
89714685
BENRI-45M
1個
-
-
-
オープン
取扱い終了
89714694
BENRI-45S
1個
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません