メッシュゼッケンベスト

メッシュゼッケンベスト - スリーライクメッシュゼッケンベスト - スリーライクメッシュゼッケンベスト - スリーライクメッシュゼッケンベスト - スリーライクメッシュゼッケンベスト - スリーライクメッシュゼッケンベスト - スリーライクメッシュゼッケンベスト - スリーライク
(2件のレビュー)
種類ゼッケン型材質本体:ポリエステル100%、反射材:PVC質量(g)220テープ地色シルバー内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89715997A-0019-B440-6141
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716006A-0019-FG440-6150
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716015A-0019-O440-6168
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716024A-0019-R440-6176
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716033A-0019-Y440-6184
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89716006
2024-04-02
用途: 消防訓練時
サービス業

値段の割に作りがしっかりしている。
脇腹の調整ベルクロがゴム製になっており、しっかりとホールドできる。

対象商品 : 89716024
2020-02-23
用途: スポーツイベント
サービス業

スポーツイベント時に、これまでは協賛社が変わるたびに布に印刷して使っていましたが、こちらはA4の紙にカラー印刷して使用できるので、非常にコストダウンになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする