ウイニングボアー
ホルソー
有効長(mm)
25
材質
刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼
刃厚(mm)
3
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89716085
WBH-14
14
8
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
89716094
WBH-75
75
13
¥
22,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89716103
WBH-85
85
13
¥
26,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89716112
WBH-95
95
13
¥
29,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください