ロング

ロング - ウイニングボアーロング - ウイニングボアーロング - ウイニングボアーロング - ウイニングボアー
有効長(mm)38シャンク径(Φmm)10材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼刃厚(mm)3内容量1丁
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89716121WBHL-2020
7,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89716137WBHL-2121
7,600
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89716146WBHL-2222
7,600
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89716155WBHL-2525
7,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89716164WBHL-2626
8,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89716173WBHL-2727
8,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89716182WBHL-2828
8,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89716191WBHL-3030
8,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89716207WBHL-3232
10,500
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
89716216WBHL-3333
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
89716225WBHL-3535
10,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89716234WBHL-3838
12,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89716243WBHL-4040
12,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89716252WBHL-4545
13,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89716261WBHL-5050
15,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
89716277WBHL-5555
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする