東亞合成
アロンアルフア202マルS
仕様
中粘度型
トラスコ品番
447-4759
色
透明
質量(g)
850
容量(g)
20
主成分
シアノアクリレート系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.5L
固着時間(秒)
10秒(23℃)
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1箱(20g×25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89716286
AA-202-S
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください