ロゴス
レインアタッカー ヤッケ
(1件のレビュー)
軽くて動きやすく、しかも風合い、肌ざわり抜群で、快適に長時間着用できます。
用途
沿岸作業、養殖業、水産加工業。
色
ブルー
材質
表:高品質塩化ビニール100%、裏:テイジンテトロン100%撥水加工
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89717232
12535000
3L
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
当日出荷
89717241
12535001
LL
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
当日出荷
89717257
12535002
L
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
当日出荷
89717266
12535003
M
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください