Markal 工業用マーカー ペイントスティック B

Markal 工業用マーカー ペイントスティック B - LA-COMarkal 工業用マーカー ペイントスティック B - LA-COMarkal 工業用マーカー ペイントスティック B - LA-COMarkal 工業用マーカー ペイントスティック B - LA-COMarkal 工業用マーカー ペイントスティック B - LA-COMarkal 工業用マーカー ペイントスティック B - LA-COMarkal 工業用マーカー ペイントスティック B - LA-COMarkal 工業用マーカー ペイントスティック B - LA-CO

クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。
油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。
耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。

用途
様々な建材のマーキングに。
金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。
寸法(mm)17×121仕様(適合温度範囲℃)-46~66質量(g)45.4材質顔料内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8971747680220444-4019
880
449
494(税込)
当日出荷
8971749480222444-4035
880
449
494(税込)
当日出荷
8971751280224444-4051
880
449
494(税込)
当日出荷
8971752180225444-4060
880
449
494(税込)
当日出荷
8971753780226444-4078
880
449
494(税込)
当日出荷
3127366680221444-4027
880
439
483(税込)
当日出荷
8971750380223444-4043
880
449
494(税込)
欠品中
8971754680227444-4086
880
449
494(税込)
欠品中
8971748580221444-4027
オープン
取扱い終了
8971755580228444-4094
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする