Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H

Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H - LA-COMarkal 耐熱マーカー ペイントスティック H - LA-COMarkal 耐熱マーカー ペイントスティック H - LA-COMarkal 耐熱マーカー ペイントスティック H - LA-CO
(1件のレビュー)

幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。
変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。

用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。寸法(mm)10×117仕様(適合温度範囲℃)107~593質量(g)9.1材質顔料内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8971767781040
869
429
472(税込)
当日出荷
8971769581042
869
429
472(税込)
当日出荷
8971770481043
869
429
472(税込)
当日出荷
8971768681041
869
429
472(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89717686
2017-02-13
用途: 電子基板のシルク印刷

折れて届きましたがその事は問題ありません。
ペイントスティックとの表記に液体の塗料のような物を想像しましたが実物はチョークのような物でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする