曜日別特売

Markal 超耐熱マーカー ペイントスティック

Markal 超耐熱マーカー ペイントスティック - LA-COMarkal 超耐熱マーカー ペイントスティック - LA-COMarkal 超耐熱マーカー ペイントスティック - LA-CO
(2件のレビュー)

非常に高温域のワークにマーキングが可能です。
変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。

用途非常に高温のスチールなどに。材質顔料インク色内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度範囲(℃)
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8971777481820982~120454.019×117
オープン
799
879(税込)
当日出荷
8971775681840201~9829.110×114
924
499
549(税込)
当日出荷
897177658482093~53836.319×117
1,078
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89717765
2018-04-15
用途: 金属板の加工時の目印
ファクトリーYOKOSE

書き込みの写りこみが悪く、思っていたほどの作業性が有りません。
耐熱性のためと思いますが、細かい作業には向いていないと思います。

対象商品 : 89717774
2015-11-26
用途: 溶接試験片のマーキング
一般社団法人首都圏溶接協会東京

溶接の熱に耐えられるマーカーがこの価格で入手できるのはありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする